Motion
UCFK207-22
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-3/8 po, support 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI04838741
N° MFRUCFK207-22
Prix114.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-3/8 po, support 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI04838741
N° MFRUCFK207-22
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
Prix114.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    0.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    1-3/8 po
  • Diamètre du moyeu
    3.5469 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.689 po
  • Désactivation de l’unité
    1-3/4 po
  • Espacement vertical des boulons
    1-17/64 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Support de bride à trois boulons
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5820 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3460 lbf
  • Roulement de rechange
    UC207-22
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UCFK200
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250391004

Aperçu

Description du fabricant
UCFK207-22 1-3/8 3-BOLT FLG
  • SÉRIE SELECT - UCP/UCTB/UCPA/UCFT/UCFB/UCFK/UCF/UCFCS/UCST/UCT/UCECH
  • Boîtier résistant à la corrosion en acier AISI 52100 avec coussinet en nickel résistant à la corrosion
  • Applications typiques : engrais agricoles et épandeurs de fumier Traitement du bois d’œuvre Recyclage humide Pulpe et papier Systèmes de lavage de voiture de traitement des eaux usées
  • Gamme de dimensions d’alésage : 1/2” à 2-3/16” et 15mm à 50mm