Spécifications
Dimensions
- Distance centrale2.0600 po
- Dimensions du boîtier5.8 x 3.81 x 6.38 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier6.38 po
- Longueur du boîtier5.80 po
- Largeur du boîtier3.81 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant1206
- Débit maximal tr/minEntrée 35.000 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal418 po-lb à 1750 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio50:1
- Hauteur des dimensions d’expédition9.5900 po;243.60 mm
- Longueur des dimensions d’expédition24.8200 po;630.40 mm
- Largeur des dimensions d’expédition14.5000 po;368.30 mm
- Poids106.00 lb
Détails
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeAccouplement face en C
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant4706009
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant782934647000
- Puissance d’entrée maximale2.510 ch à 1750 tr/min
- Type de montageBase horizontale
- Direction de sortieMain droite
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue494 lb
- RéductionCélibataire
- Série1206W
- Normes respectéesAGMA, ISO
- CUP_NON782934647000