Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier206
- Taille du réducteur du fabricant206
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal60:1
- Ratio60:1
- Hauteur des dimensions d’expédition5.7500 po;146.10 mm
- Longueur des dimensions d’expédition8.6200 po;218.90 mm
- Largeur des dimensions d’expédition7.3400 po;186.40 mm
- Poids66.25 lb, 30.05 kg
Détails
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Numéro de catalogue du fabricant4001418