Motion
1238WBWM2B-100AA

GROVE GEAR
1238WBWM2B-100AA

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 100:1 Rapport
N° D’ARTICLE MI04839168
N° MFR1238WBWM2B-100AA
Prix4,863.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
1238WBWM2B-100AA

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 100:1 Rapport
N° D’ARTICLE MI04839168
N° MFR1238WBWM2B-100AA
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
Prix4,863.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rapport nominal
    100:1
  • Ratio
    100:1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    6.9400 po;176.28 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    10.2800 po;261.11 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    8.5700 po;217.68 mm
  • Poids
    93.15 lb, 42.25 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4400001

Aperçu

Description du fabricant
1238WBWM2A-100AA OMNIBOX