Motion
1262WJM3B5-AC OMNIBOX

GROVE GEAR
1262WJM3B5-AC OMNIBOX

Omnibox® Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 5:1 rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 1.1250 po, sortie solide, taille de sortie 1.1250 po, sortie double, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI04839255
N° MFR1262WJM3B5-AC OMNIBOX
Prix2,804.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
1262WJM3B5-AC OMNIBOX

Omnibox® Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 5:1 rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 1.1250 po, sortie solide, taille de sortie 1.1250 po, sortie double, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI04839255
N° MFR1262WJM3B5-AC OMNIBOX
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
Prix2,804.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    262
  • Distance centrale
    2.6300 po
  • Dimensions du boîtier
    8 x 5 x 8.03 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    8.03 po
  • Longueur du boîtier
    8.00 po
  • Largeur du boîtier
    5.00 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    1262
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 350.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    836 po-lb à 1750 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    5:1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    8.0000 po;203.20 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    11.2600 po;286 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    9.7500 po;247.70 mm
  • Poids
    170.00 lb

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4706276
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782934648304
  • Puissance d’entrée maximale
    4.804 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Base horizontale
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    1107 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    1262W
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934648304

Aperçu

Description du fabricant
1262WJM3A5-AC OMNIBOX