Motion
1262WLWQM2B-125AA

GROVE GEAR
1262WLWQM2B-125AA

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 1.2500 po de taille d’entrée
N° D’ARTICLE MI04839266
N° MFR1262WLWQM2B-125AA
Prix6,523.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
1262WLWQM2B-125AA

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 1.2500 po de taille d’entrée
N° D’ARTICLE MI04839266
N° MFR1262WLWQM2B-125AA
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
Prix6,523.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    262
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    262
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    8.0000 po;203.20 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    11.2600 po;286 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    9.7500 po;247.65 mm
  • Poids
    106.25 lb, 48.194 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4706392

Aperçu

Description du fabricant
1262WLWQM2A125-AA OMNIBOX