Motion
1262WXWQM2B400-AA-144 OMNIBOX

GROVE GEAR
1262WXWQM2B400-AA-144 OMNIBOX

Omnibox® Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 400:1 rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie creuse, taille de sortie 1.4375 po, sortie double, image 56C
N° D’ARTICLE MI04839293
N° MFR1262WXWQM2B400-AA-144 OMNIBOX
Prix6,443.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
1262WXWQM2B400-AA-144 OMNIBOX

Omnibox® Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 400:1 rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie creuse, taille de sortie 1.4375 po, sortie double, image 56C
N° D’ARTICLE MI04839293
N° MFR1262WXWQM2B400-AA-144 OMNIBOX
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
Prix6,443.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.6300 po
  • Hauteur du boîtier
    6.01 po
  • Largeur du boîtier
    7.00 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    1262
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 4.380 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    836 po-lb à 1750 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Ratio
    400:1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    8.0000 po;203.20 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    11.2600 po;286 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    9.7500 po;247.70 mm
  • Poids
    170.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4754636
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782934651991
  • Puissance d’entrée maximale
    4.804 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Base horizontale
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    1107 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    1262W
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934651991

Aperçu

Description du fabricant
1262WXWQM2A400AA1.44 OMNIBOX