Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier325
- Taille du réducteur du fabricant325
- Rapport nominal30:1
- Ratio30:1
- Hauteur des dimensions d’expédition10.0000 po;254 mm
- Longueur des dimensions d’expédition12.0000 po;304.80 mm
- Largeur des dimensions d’expédition14.0000 po;355.60 mm
- Poids83 lb, 37.648 kg
Détails
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Numéro de catalogue du fabricant4706301