Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier325
- Taille du réducteur du fabricant325
- Rapport nominal30:1
- Ratio30:1
- Hauteur des dimensions d’expédition9.3800 po;238.30 mm
- Longueur des dimensions d’expédition14.1200 po;358.60 mm
- Largeur des dimensions d’expédition13.0600 po;331.70 mm
- Poids149.4 lb, 67.8 kg
Détails
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Numéro de catalogue du fabricant4706403