Motion
1325WLQM1A25-AB OMNIBOX

FALK
1325WLQM1A25-AB OMNIBOX

Omnibox® Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 25:1 rapport, distance centrale de 3.25 po, silencieux C-Face, taille d’entrée de 0.8750 po, sortie gauche, cadre de 140TC po
N° D’ARTICLE MI04839433
N° MFR1325WLQM1A25-AB OMNIBOX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1325WLQM1A25-AB OMNIBOX

Omnibox® Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 25:1 rapport, distance centrale de 3.25 po, silencieux C-Face, taille d’entrée de 0.8750 po, sortie gauche, cadre de 140TC po
N° D’ARTICLE MI04839433
N° MFR1325WLQM1A25-AB OMNIBOX
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Dimensions du boîtier
    8-1/2 x 5-3/4 x 9.38 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    9.38 po
  • Longueur du boîtier
    8.50 po
  • Largeur du boîtier
    5.75 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    1325
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 70.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1612 po-lb à 1750 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Ratio
    25:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782934653391
  • Puissance d’entrée maximale
    9.500 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Base horizontale
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    1536 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    1325W
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934653391

Aperçu

Description du fabricant
1325WLQM1A25-AB OMNIBOX

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté