Motion
5115JR09A BU 1.500

FALK
5115JR09A BU 1.500

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5115, 9:1 Rapport, 1.1250 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI04840031
N° MFR5115JR09A BU 1.500
Prix5,606.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
5115JR09A BU 1.500

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5115, 9:1 Rapport, 1.1250 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI04840031
N° MFR5115JR09A BU 1.500
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
Prix5,606.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    5115
  • Taille du boîtier
    5115
  • Distance centrale
    3.4900 po, 88.59 mm
  • Dimensions du boîtier
    10.36 x 6.6 x 11.86 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    11.86 po
  • Longueur du boîtier
    10.36 po
  • Largeur du boîtier
    6.6 po
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    1.1250 po, 28.60 mm
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5115
  • Débit maximal tr/min
    190 tr/min
  • Rapport nominal
    9:1
  • Ratio
    9:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.5000 po, 38.10 mm
  • Longueur de l’arbre
    5.5000 po;139.69 mm
  • Poids
    160.20 lb

Détails

  • Ratio réel
    9:1
  • Détails supplémentaires
    Comprend une trousse de bras de couple, une trousse de remorquage incluse, des joints Viton
  • Boîtier inclus
    Non
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comprend
    Ensemble bras de couple et bague
  • Style d’entrée
    Entrée d’arbre
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Fait sur commande
    Non
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5115JR09A BU 1.500
  • Vitesse maximale
    1778 tr/min
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Entraînements à engrenages Quadrive
  • Réduction
    Double
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Non
  • Type de scellement
    Joint à lèvres
  • Série
    5115JR
  • Trousse de bras de couple
    Inclus
  • CUP_NON
    782934635120

Aperçu

Description du fabricant
5115JR09A MONTAGE SUR ARBRE BU=1.500

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté