Motion
5115JSC14A 2.437

FALK
5115JSC14A 2.437

Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : 5115, 14:1 Rapport, 1.1250 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Convoyeur à vis
N° D’ARTICLE MI04840062
N° MFR5115JSC14A 2.437
Prix5,189.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
5115JSC14A 2.437

Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : 5115, 14:1 Rapport, 1.1250 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Convoyeur à vis
N° D’ARTICLE MI04840062
N° MFR5115JSC14A 2.437
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
Prix5,189.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    5115
  • Taille du boîtier
    5115
  • Distance centrale
    3.4900 po, 88.59 mm
  • Dimensions du boîtier
    10.36 x 6.6 x 11.86 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    11.86 po
  • Longueur du boîtier
    10.36 po
  • Largeur du boîtier
    6.6 po
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    1.1250 po, 28.60 mm
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5115
  • Débit maximal tr/min
    125 tr/min
  • Taille de sortie maximale
    2.4375 po;61.89 mm
  • Rapport nominal
    14:1
  • Ratio
    14:1
  • Diamètre de l’arbre
    2.4375 po, 61.89 mm
  • Longueur de l’arbre
    9.6875 po;246.09 mm
  • Poids
    208.00 lb

Détails

  • Ratio réel
    14:1
  • Détails supplémentaires
    Joints Viton;adaptateur de convoyeur à vis standard CEMA;trousse d’arbre d’entraînement de convoyeur à vis standard CEMA
  • Boîtier inclus
    Non
  • Adaptateur de convoyeur compatible
    Adaptateur de convoyeur à vis standard CEMA
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comprend
    Trousse de plaque de butée
  • Style d’entrée
    Entrée d’arbre
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5115JSC14A 2.437
  • Vitesse maximale
    1744 tr/min
  • Type d’alésage de sortie
    Transporteur à vis
  • Compatibilité des produits
    Entraînements à engrenages Quadrive; Convoyeur à vis standardEMA
  • Réduction
    Double
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Joint à lèvres
  • Série
    5115JSC
  • Normes respectées
    CEMA
  • CUP_NON
    782934635434

Aperçu

Description du fabricant
5115JSC14A ENTRAÎNEMENT CONV. À VIS DS=2.437

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté