Spécifications
Dimensions
- Taille Agma5407
- Dimensions du boîtier17.76 x 8.3 x 23.38 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier23.38 po
- Longueur du boîtier17.76 po
- Largeur du boîtier8.3 po
- Taille d’entrée2.5000 po
- Taille du réducteur du fabricant5407
- Rapport nominal25
- Ratio25:1
- Poids594 lb
Détails
- Ratio réel25:1
- Détails supplémentairesEntraînement à engrenage hélicoïdal parallèle monté sur arbre de taille 5407 avec rapport 25:1 . Les roulements à rouleaux coniques robustes et les joints en fluorocarbone (FKM) purgeables à la graisse haute température offrent une protection maximale dans les environnements extrêmes. Les unités standard montées sur arbre (JR), sur convoyeur à vis (JSC) et à bride (JF) sont construites à partir d’une unité de base (J)
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Matériau du boîtierAcier
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro de catalogue du fabricant0794402
- RéductionDouble
- Série5000
- CUP_NON782934268991
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la brochure
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la brochure- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure
Plus de ressources
Série Rexnord Falk CT
Série Rexnord Falk CT
Brochure sur l’entraînement par engrenages de tour de refroidissement de série CT Rexnord Falk
L’aperçu de l’entraînement par engrenages de la tour de refroidissement Falk CT-Series détaille une solution de boîte d’engrenages haute performance conçue pour dépasser les attentes de fiabilité dans les opérations exigeantes de la tour de refroidissement. Il met l’accent sur une durabilité améliorée, des exigences d’entretien réduites et une performance de transmission de puissance optimisée pour les environnements industriels à usage continu.