Spécifications
Dimensions
- Taille Agma5608
- Taille du boîtier5608
- Distance centrale10.6600 po, 270.80 mm
- Largeur du boîtier12.4000 po;314.95 mm
- Diamètre de l’arbre d’entrée3.0000 po, 76.20 mm
- Taille d’entrée3.0000 po
- Taille du réducteur du fabricant5608
- Taille de sortie maximale6-1/2 po
- Rapport nominal14:1
- Ratio14:1
- Diamètre de l’arbre6.5000 po, 165.09 mm
- Longueur de l’arbre13.0000 po;330.19 mm
- Poids2178.00 lb
Détails
- Ratio réel14:1
- Détails supplémentairesComprend un bras de couple; joints Viton
- Pays d’origineÉtats-Unis
- ComprendBras de couple
- Style d’entréeEntrée d’arbre
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro de catalogue du fabricant5608JR14A
- Type d’alésage de sortieBague conique
- Compatibilité des produitsEntraînements à engrenages Quadrive
- RéductionDouble
- Type de scellementJoint à lèvres
- Série5608JR
- Trousse de bras de coupleInclus
- CUP_NON782934269080
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la brochure
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la brochure- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure
Plus de ressources
Série Rexnord Falk CT
Série Rexnord Falk CT
Brochure sur l’entraînement par engrenages de tour de refroidissement de série CT Rexnord Falk
L’aperçu de l’entraînement par engrenages de la tour de refroidissement Falk CT-Series détaille une solution de boîte d’engrenages haute performance conçue pour dépasser les attentes de fiabilité dans les opérations exigeantes de la tour de refroidissement. Il met l’accent sur une durabilité améliorée, des exigences d’entretien réduites et une performance de transmission de puissance optimisée pour les environnements industriels à usage continu.