Spécifications
Dimensions
- Taille Agma5608
- Taille du boîtier5608
- Distance centrale10.6600 po, 270.80 mm
- Dimensions du boîtier24.82 x 12.4 x 33.51 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier33.51 po
- Longueur du boîtier24.82 po
- Largeur du boîtier12.4 po
- Diamètre de l’arbre d’entrée3.0000 po, 76.20 mm
- Taille d’entrée3.0000 po
- Taille du réducteur du fabricant5608
- Taille de sortie maximale6.5000 po;165.09 mm
- Rapport nominal25:1
- Ratio25:33
- Diamètre de l’arbre6.5000 po, 165.09 mm
- Longueur de l’arbre13.0000 po;330.19 mm
- Poids2178.00 lb
Détails
- Ratio réel25:1
- Détails supplémentairesJoints Viton
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Matériau du boîtierAcier
- ComprendBarre d’attache
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro de catalogue du fabricant5608J25A Entraînement de base et biellette
- Vitesse maximale1773 tr/min
- Compatibilité des produitsEntraînements à engrenages Quadrive
- RéductionDouble
- Type de scellementJoint à lèvres
- Série5608J
- Trousse de bras de coupleInclus
- CUP_NON782934269097
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la brochure
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la brochure- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure
Plus de ressources
Série Rexnord Falk CT
Série Rexnord Falk CT
Brochure sur l’entraînement par engrenages de tour de refroidissement de série CT Rexnord Falk
L’aperçu de l’entraînement par engrenages de la tour de refroidissement Falk CT-Series détaille une solution de boîte d’engrenages haute performance conçue pour dépasser les attentes de fiabilité dans les opérations exigeantes de la tour de refroidissement. Il met l’accent sur une durabilité améliorée, des exigences d’entretien réduites et une performance de transmission de puissance optimisée pour les environnements industriels à usage continu.