Motion
05UWAJ2AB80.N ULTRAMITE

FALK
05UWAJ2AB80.N ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdal à angle droit - Double réduction, 82.67:1 Rapport, entrée de couplage face C, entrée 5/8 , sortie creuse
N° D’ARTICLE MI04840851
N° MFR05UWAJ2AB80.N ULTRAMITE
Prix6,227.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
05UWAJ2AB80.N ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdal à angle droit - Double réduction, 82.67:1 Rapport, entrée de couplage face C, entrée 5/8 , sortie creuse
N° D’ARTICLE MI04840851
N° MFR05UWAJ2AB80.N ULTRAMITE
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
Prix6,227.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    5/8 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    05
  • Couple de sortie maximal
    3350 po-lb à 250 tr/min
  • Ratio
    82.67:1
  • Poids
    75.60 lb

Détails

  • Trousse de base compatible
    1940558
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Lubrifiant synthétique standard
  • Puissance d’entrée maximale
    2.530 ch à 3500 tr/min
  • Montage
    Entraînement de base
  • Type de montage
    Fixation au pied
  • Direction de sortie
    Gauche
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    1670 à 180 tr/min lbf
  • Réduction
    Double
  • Série
    05UW
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934193705

Aperçu

Description du fabricant
05UWAJ2AB80.N ULTRAMITE 82.67:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté