Motion
08UBBJ3A18.A E ULTRAMITE

FALK
08UBBJ3A18.A E ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit - Type d’engrenage hélicoïdal, taille de réducteur 08 , triple, 18.41:1 Rapport, sens de sortie gauche, 1.1250 po, entrée jumelée face en C, 2.3750 po, sortie d’arbre creuse, 254TC, cadre 256TC
N° D’ARTICLE MI04841539
N° MFR08UBBJ3A18.A E ULTRAMITE
Prix19,683.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
08UBBJ3A18.A E ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit - Type d’engrenage hélicoïdal, taille de réducteur 08 , triple, 18.41:1 Rapport, sens de sortie gauche, 1.1250 po, entrée jumelée face en C, 2.3750 po, sortie d’arbre creuse, 254TC, cadre 256TC
N° D’ARTICLE MI04841539
N° MFR08UBBJ3A18.A E ULTRAMITE
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
Prix19,683.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    18.19 x 9.06 x 13.43 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    13.4300 po
  • Longueur du boîtier
    18.1900 po
  • Largeur du boîtier
    9.0600 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    08
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 194.000 à 3500 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    21000 po-lb à 870 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    254TC, 256TC
  • Taille de sortie
    2.3750 po
  • Ratio
    18.41:1
  • Poids
    398.40 lb

Détails

  • Type d’engrenage biseauté
    Hélicoïdal
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Visage en C couplé
  • Puissance d’entrée maximale
    54.000 ch à 3500 tr/min
  • Type de montage
    Base horizontale
  • Direction de sortie
    Gauche
  • Type de sortie
    Arbre creux
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934202186

Aperçu

Description du fabricant
08UBBJ3A18.A E ULTRAMITE 18.41:1

Vous pourriez également aimer