Motion
ENSEMBLE MANCHON 1020GC

FALK
1020GC SLEEVE ASSY

Manchon de couplage continu Lifelign - GC, 1020, 5.2000 po DE, acier
N° D’ARTICLE MI04842569
N° MFR1020GC SLEEVE ASSY
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1020GC SLEEVE ASSY

Manchon de couplage continu Lifelign - GC, 1020, 5.2000 po DE, acier
N° D’ARTICLE MI04842569
N° MFR1020GC SLEEVE ASSY
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    1020
  • Manchon extérieur Diamètre  
    5.2000 po
  • Poids
    3.80 lb

Détails

  • Numéro de catalogue du fabricant
    0785194
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782934110535
  • Rpm max.
    3700 tr/min
  • Type de produit
    Manchons d’accouplement d’engrenage
  • Série
    GC
  • Matériau du manchon
    Acier
  • Type de manchon
    Continu
  • Capacité de couple
    37800 po

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE MANCHON 1020GC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté