Motion
1020T31 CPLG BE=3.500 HRB X HRB

FALK
1020T31 CPLG BE=3.500 HRB X HRB

Couplage de grille d’espacement complète - stock brut, code de taille de raccord 1020 , diamètre extérieur du raccord 3.8281 po, matériau de couvercle en aluminium
N° D’ARTICLE MI04842632
N° MFR1020T31 CPLG BE=3.500 HRB X HRB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1020T31 CPLG BE=3.500 HRB X HRB

Couplage de grille d’espacement complète - stock brut, code de taille de raccord 1020 , diamètre extérieur du raccord 3.8281 po, matériau de couvercle en aluminium
N° D’ARTICLE MI04842632
N° MFR1020T31 CPLG BE=3.500 HRB X HRB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    1020
  • Longueur totale du couvercle
    2.62 po
  • Distance entre les arbres
    3-1/2 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    2.06 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.38 po
  • Désalignement angulaire maximal
    0.25 °
  • Mauvais alignement axial maximal
    0.21 po
  • Désalignement parallèle maximal
    0.012 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.3750 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    3.8281 po
  • Poids
    8.50 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Matériau du couvercle
    Aluminium
  • Type de couvercle
    Fractionnement horizontal
  • Type de couplage de grille
    Entretoise complète
  • Puissance à 100 tr/min
    0.73 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Comprend
    Bouchons de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ES01780
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de produit
    Raccords de grille complets
  • Capacité de couple
    460 po
  • CUP_NON
    782934297298

Aperçu

Description du fabricant
1020T31 CPLG BE=3.500 HRB X HRB

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté