Motion
1030T31 CPLG BE=3.500 1.1250 X 1.6250

FALK
1030T31 CPLG BE=3.500 1.1250 X 1.6250

Raccord de grille complet - fini avec rainure de clavette, code de taille de raccord 1030 , matériau de couvercle en aluminium
N° D’ARTICLE MI04843288
N° MFR1030T31 CPLG BE=3.500 1.1250 X 1.6250
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1030T31 CPLG BE=3.500 1.1250 X 1.6250

Raccord de grille complet - fini avec rainure de clavette, code de taille de raccord 1030 , matériau de couvercle en aluminium
N° D’ARTICLE MI04843288
N° MFR1030T31 CPLG BE=3.500 1.1250 X 1.6250
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    1030
  • Longueur totale du couvercle
    2.69 po
  • Distance entre les arbres
    3-1/2 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    2.34 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po (Bloc 1), 3/8 x 3/16 po (Bloc 2)
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.62 po
  • Désalignement angulaire maximal
    0.25 °
  • Mauvais alignement axial maximal
    0.198 po
  • Désalignement parallèle maximal
    0.012 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    1.1250 po
  • Diamètre extérieur
    4.1600 po
  • Longueur totale
    18.0000 po
  • Poids
    11.50 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Matériau du couvercle
    Aluminium
  • Type de couvercle
    Fractionnement horizontal
  • Type de couplage de grille
    Entretoise complète
  • Puissance à 100 tr/min
    2.09 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Comprend
    Bouchons de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ES01834
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de produit
    Raccords de grille complets
  • Capacité de couple
    1320 po
  • CUP_NON
    782934297830

Aperçu

Description du fabricant
1030T31 CPLG BE=3.500 1.1250 X 1.6250

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon