Motion
1050G20 CPLG HRB X HRB

FALK
1050G20 CPLG HRB X HRB

Accouplement d’engrenage complet - embout taille 1050, matériel brut, boulon exposé, flexible intégral, diamètre extérieur de 15.3100 po, longueur de 12.3700 po
N° D’ARTICLE MI04844191
N° MFR1050G20 CPLG HRB X HRB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1050G20 CPLG HRB X HRB

Accouplement d’engrenage complet - embout taille 1050, matériel brut, boulon exposé, flexible intégral, diamètre extérieur de 15.3100 po, longueur de 12.3700 po
N° D’ARTICLE MI04844191
N° MFR1050G20 CPLG HRB X HRB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale de l’accouplement
    12.3700 po
  • Code de taille de raccord
    1050
  • Diamètre du moyeu
    10 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    6.0300 po
  • Désalignement angulaire maximal
    1.5 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.107 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    7.3750 po
  • Alésage min. Diamètre  
    3.5000 po
  • Manchon extérieur Diamètre  
    15.3100 po
  • Poids
    420.00 lb

Détails

  • Type de boulon
    Exposé
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de flexion
    Pleine flexibilité
  • Puissance à 100 tr/min
    795 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Comprend
    Manchon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EV00908
  • Rpm max.
    4350 tr/min
  • Caractéristiques de performance
    Accouplement flottant à extrémité limitée, faible jeu, trou de lubrification
  • Type de produit
    Accouplements d’engrenage complets
  • Série
    G20
  • Type de manchon
    Bride
  • Profil de la dent
    Joli
  • Capacité de couple
    500900 po

Aperçu

Description du fabricant
1050G20 CPLG HRB X HRB

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté