Motion
1070G20 BORDURE DE RACCORDEMENT

FALK
1070G20 COUPLING RSB

Accouplement d’engrenage complet - embout taille 1070, matériel brut, boulon exposé, flexible intégral, diamètre extérieur de 20.7500 po, longueur de 17.7500 po
N° D’ARTICLE MI04845231
N° MFR1070G20 COUPLING RSB
Prix34,309.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1070G20 COUPLING RSB

Accouplement d’engrenage complet - embout taille 1070, matériel brut, boulon exposé, flexible intégral, diamètre extérieur de 20.7500 po, longueur de 17.7500 po
N° D’ARTICLE MI04845231
N° MFR1070G20 COUPLING RSB
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
Prix34,309.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale de l’accouplement
    17.7500 po
  • Code de taille de raccord
    1070
  • Diamètre du moyeu
    14 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    8.6900 po
  • Désalignement angulaire maximal
    1.5 °
  • Manchon extérieur Diamètre  
    20.7500 po
  • Poids
    1068.33 lb

Détails

  • Type de boulon
    Exposé
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de flexion
    Pleine flexibilité
  • Puissance à 100 tr/min
    1900 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Comprend
    Manchon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0774678
  • Rpm max.
    2150 tr/min
  • Caractéristiques de performance
    Raccord flottant à extrémité limitée, trou de lubrification
  • Type de produit
    Accouplements d’engrenage complets
  • Série
    G20
  • Type de manchon
    Bride
  • Profil de la dent
    Joli
  • Capacité de couple
    1197000 po
  • CUP_NON
    782934242427

Aperçu

Description du fabricant
1070G20 BORDURE DE RACCORDEMENT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté