Spécifications
Dimensions
- Longueur totale de l’accouplement6.1200 po
- Code de taille de raccord1070
- Longueur totale du couvercle3.81 po
- Diamètre extérieur du moyeu3.44 po
- Taille de la rainure de clavette3/8 x 3/16 po (Bloc 1), 3/8 x 3/16 po (Bloc 2)
- Longueur jusqu’à l’alésage3 po
- Désalignement angulaire maximal0.25 °
- Mauvais alignement axial maximal0.259 po
- Désalignement parallèle maximal0.016 po
- Diamètre min. de l’alésage1.5000 po
- Diamètre extérieur6.2500 po
- Poids22.00 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Matériau du couvercleAluminium
- Type de couvercleFractionnement horizontal
- Type de couplage de grilleCône de grille standard
- Puissance à 100 tr/min14 hp
- Matériau du concentrateurAcier
- ComprendBouchons de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantES00818
- Rpm max.4125 tr/min
- Type de produitRaccords de grille complets
- Capacité de couple8800 po
- CUP_NON782934287671
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la brochure
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la brochure- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure
Plus de ressources
Série Rexnord Falk CT
Série Rexnord Falk CT
Brochure sur l’entraînement par engrenages de tour de refroidissement de série CT Rexnord Falk
L’aperçu de l’entraînement par engrenages de la tour de refroidissement Falk CT-Series détaille une solution de boîte d’engrenages haute performance conçue pour dépasser les attentes de fiabilité dans les opérations exigeantes de la tour de refroidissement. Il met l’accent sur une durabilité améliorée, des exigences d’entretien réduites et une performance de transmission de puissance optimisée pour les environnements industriels à usage continu.