Motion
x
Raccord de grille conique standard - fini avec rainure de clavette, code de taille de raccord 1070 , diamètre extérieur du raccord 6.2500 po, longueur totale 6.1200 po, matériau de couvercle en aluminium
N° D’ARTICLE MI04845408
N° MFRx
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord de grille conique standard - fini avec rainure de clavette, code de taille de raccord 1070 , diamètre extérieur du raccord 6.2500 po, longueur totale 6.1200 po, matériau de couvercle en aluminium
N° D’ARTICLE MI04845408
N° MFRx
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale de l’accouplement
    6.1200 po
  • Code de taille de raccord
    1070
  • Longueur totale du couvercle
    3.81 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    3.44 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 x 1/4 po (Bloc 1), 1/2 x 1/4 po (Bloc 2)
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3 po
  • Désalignement angulaire maximal
    0.25 °
  • Mauvais alignement axial maximal
    0.259 po
  • Désalignement parallèle maximal
    0.016 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    1.8750 po
  • Diamètre extérieur
    6.2500 po
  • Poids
    22.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Matériau du couvercle
    Aluminium
  • Type de couvercle
    Fractionnement horizontal
  • Type de couplage de grille
    Cône de grille standard
  • Puissance à 100 tr/min
    14 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Comprend
    Bouchons de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ES00893
  • Rpm max.
    4125 tr/min
  • Type de produit
    Raccords de grille complets
  • Capacité de couple
    8800 po
  • CUP_NON
    782934288425

Aperçu

Description du fabricant
1070T10 CPLG 1.8750 X 1.8750

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté