Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord1080
- Distance entre les arbres5 po
- Diamètre extérieur du moyeu4.12 (T Hub), 4.81 (Shaft Hub)
- Longueur jusqu’à l’alésage3-1/2 (centre d’arbres) en, 3-1/2 (centre d’arbres) en
- Désalignement angulaire maximal0.25 °
- Désalignement parallèle maximal0.016 po
- Diamètre extérieur7.5000 po
- Longueur totale12.0000 po
- Poids113.58 lb
Détails
- Type d’alésageStock brut
- Type de couvercleFractionnement horizontal
- Type de couplage de grilleDemi-entretoise
- Puissance à 100 tr/min28.8 hp
- ComprendMoyeu d’arbre en T
- Numéro de catalogue du fabricant0775369
- Rpm max.3600 tr/min
- Type de produitRaccords de grille complets
- Capacité de couple18150 po
- CUP_NON782934095795
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la documentation
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la documentation- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la documentation - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la documentation
Plus de ressources
Série Rexnord Falk CT
Série Rexnord Falk CT
Brochure sur l’entraînement par engrenages de tour de refroidissement de série CT Rexnord Falk
L’aperçu de l’entraînement par engrenages de la tour de refroidissement Falk CT-Series détaille une solution de boîte d’engrenages haute performance conçue pour dépasser les attentes de fiabilité dans les opérations exigeantes de la tour de refroidissement. Il met l’accent sur une durabilité améliorée, des exigences d’entretien réduites et une performance de transmission de puissance optimisée pour les environnements industriels à usage continu.