Motion
1080T35 ENTRETOISES CPLG RSB = 6.156

FALK
1080T35 SPACER CPLG RSB BE=6.156

Demi-accouplement de grille d’écartement - stock brut, code de taille de raccord 1080 , diamètre extérieur 7.5000 po
N° D’ARTICLE MI04846218
N° MFR1080T35 SPACER CPLG RSB BE=6.156
Prix3,368.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1080T35 SPACER CPLG RSB BE=6.156

Demi-accouplement de grille d’écartement - stock brut, code de taille de raccord 1080 , diamètre extérieur 7.5000 po
N° D’ARTICLE MI04846218
N° MFR1080T35 SPACER CPLG RSB BE=6.156
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
Prix3,368.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    1080
  • Distance entre les arbres
    6.156 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    4.12 (T Hub), 4.81 (Shaft Hub)
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3-1/2 (centre d’arbres) en, 3-1/2 (centre d’arbres) en
  • Désalignement angulaire maximal
    0.25 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.016 po
  • Diamètre extérieur
    7.5000 po
  • Poids
    113.58 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de couvercle
    Fractionnement horizontal
  • Type de couplage de grille
    Demi-entretoise
  • Puissance à 100 tr/min
    28.8 hp
  • Comprend
    Moyeu d’arbre en T
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0775370
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de produit
    Raccords de grille complets
  • Capacité de couple
    18150 po
  • CUP_NON
    782934095801

Aperçu

Description du fabricant
1080T35 ENTRETOISES CPLG RSB = 6.156

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon