Motion
1090T10 CPLG 3.3750 X 3.4375

FALK
1090T10 CPLG 3.3750 X 3.4375

Raccord de grille conique standard - fini avec rainure de clavette, code de taille de raccord 1090 , diamètre extérieur du raccord 8.3125 po, longueur totale 7.8800 po, matériau de couvercle en aluminium
N° D’ARTICLE MI04846442
N° MFR1090T10 CPLG 3.3750 X 3.4375
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1090T10 CPLG 3.3750 X 3.4375

Raccord de grille conique standard - fini avec rainure de clavette, code de taille de raccord 1090 , diamètre extérieur du raccord 8.3125 po, longueur totale 7.8800 po, matériau de couvercle en aluminium
N° D’ARTICLE MI04846442
N° MFR1090T10 CPLG 3.3750 X 3.4375
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale de l’accouplement
    7.8800 po
  • Code de taille de raccord
    1090
  • Longueur totale du couvercle
    4.81 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    4.88 po
  • Taille de la rainure de clavette
    7/8 x 7/16 po (Bloc 1), 7/8 x 7/16 po (Bloc 2)
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.88 po
  • Désalignement angulaire maximal
    0.25 °
  • Mauvais alignement axial maximal
    0.286 po
  • Désalignement parallèle maximal
    0.016 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    3.3750 po
  • Diamètre extérieur
    8.3125 po
  • Poids
    51.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Matériau du couvercle
    Aluminium
  • Type de couvercle
    Fractionnement horizontal
  • Type de couplage de grille
    Cône de grille standard
  • Puissance à 100 tr/min
    52.4 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Comprend
    Bouchons de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ES01489
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de produit
    Raccords de grille complets
  • Capacité de couple
    33000 po
  • CUP_NON
    782934294389

Aperçu

Description du fabricant
1090T10 CPLG 3.3750 X 3.4375

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté