Motion
10UBBJ3A90.A C ULTRAMITE

FALK
10UBBJ3A90.A C ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit - triple réduction, 86.53:1 Rapport, entrée face C, cadre 184TC
N° D’ARTICLE MI04846628
N° MFR10UBBJ3A90.A C ULTRAMITE
Prix41,251.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
10UBBJ3A90.A C ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit - triple réduction, 86.53:1 Rapport, entrée face C, cadre 184TC
N° D’ARTICLE MI04846628
N° MFR10UBBJ3A90.A C ULTRAMITE
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
Prix41,251.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    10
  • Débit maximal tr/min
    1750 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    184TC
  • Ratio
    86.53:1
  • Facteur de service
    4.30

Détails

  • Puissance d’entrée
    5.0000 hp
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Lubrification
    Minéral standard
  • Type de montage
    Monté sur la base
  • Régime de sortie
    20 tr/min
  • Couple de sortie
    16581
  • Capacité de charge suspendue
    11217 lbf
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de scellement
    Double

Aperçu

Description du fabricant
10UBBJ3A90.A C ULTRAMITE 86.54:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon