Motion
10UCFN4B11CA_B

FALK
10UCFN4B11CA_B

10:1 Rapport, type d'entrée de l'adaptateur moteur
N° D’ARTICLE MI04846669
N° MFR10UCFN4B11CA_B
Prix29,763.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
10UCFN4B11CA_B

10:1 Rapport, type d'entrée de l'adaptateur moteur
N° D’ARTICLE MI04846669
N° MFR10UCFN4B11CA_B
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
Prix29,763.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Débit maximal tr/min
    175 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    500
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143T
  • Rapport nominal
    10:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    10:1
  • Facteur de service
    1.0

Détails

  • Ratio réel
    10.12:1
  • Type d’entrée
    Adaptateur de moteur
  • Puissance d’entrée maximale
    1.5 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux à clé
  • Type de réducteur
    Concentrique
  • Série
    Série 612
  • Couple nominal (po-lb)
    500 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
10UCFN4B1100 A B ULTRAMITE 1138.21:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté