Motion
1100T20 BORDURE DE RACCORDEMENT

FALK
1100T20 COUPLING RSB

Couplage de grille conique standard - stock brut, code de taille de couplage 1100 , diamètre extérieur du raccord 10.5500 po, longueur totale 9.6900 po
N° D’ARTICLE MI04847056
N° MFR1100T20 COUPLING RSB
Prix3,370.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1100T20 COUPLING RSB

Couplage de grille conique standard - stock brut, code de taille de couplage 1100 , diamètre extérieur du raccord 10.5500 po, longueur totale 9.6900 po
N° D’ARTICLE MI04847056
N° MFR1100T20 COUPLING RSB
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
Prix3,370.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale de l’accouplement
    9.6900 po
  • Code de taille de raccord
    1100
  • Longueur totale du couvercle
    4.7 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    5.59 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4-3/4 po
  • Désalignement angulaire maximal
    0.25 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.02 po
  • Diamètre extérieur
    10.5500 po
  • Poids
    96.31 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de couvercle
    Fractionnement vertical
  • Type de couplage de grille
    Cône de grille standard
  • Puissance à 100 tr/min
    88.1 hp
  • Comprend
    Bouchons de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0706708
  • Rpm max.
    3250 tr/min
  • Type de produit
    Raccords de grille complets
  • Capacité de couple
    55550 po
  • CUP_NON
    782934009952

Aperçu

Description du fabricant
1100T20 BORDURE DE RACCORDEMENT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté