Motion
1120T MOYEU 3.2500 NON RIGIDE 3/4 X 3/8 KW

FALK
1120T HUB 3.2500 NON-STK 3/4 X 3/8 KW

Concentrateur de couplage de grille - 1120 Code de taille de couplage, fini avec alésage de rainure de clavette, 3.2500 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI04847170
N° MFR1120T HUB 3.2500 NON-STK 3/4 X 3/8 KW
Prix1,790.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1120T HUB 3.2500 NON-STK 3/4 X 3/8 KW

Concentrateur de couplage de grille - 1120 Code de taille de couplage, fini avec alésage de rainure de clavette, 3.2500 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI04847170
N° MFR1120T HUB 3.2500 NON-STK 3/4 X 3/8 KW
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
Prix1,790.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3.2500 po
  • Taille du raccord
    1120
  • Code de taille de raccord
    1120
  • Taille de la rainure de clavette
    3/4 x 3/8 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre extérieur
    7.0625 po
  • Longueur totale
    12.7500 po
  • Poids
    109.80 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Type de couplage
    Grille
  • Puissance à 100 tr/min
    192 hp
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782934015076
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Capacité de couple
    121000 po
  • CUP_NON
    782934015076

Aperçu

Description du fabricant
1120T MOYEU 3.2500 NON RIGIDE 3/4 X 3/8 KW

Vous pourriez également aimer