Motion
x
Raccord de grille conique standard - stock brut, code de taille de raccord 1130 , diamètre extérieur du raccord 13.6250 po, longueur totale 13.0000 po, matériau de couvercle en aluminium
N° D’ARTICLE MI04847209
N° MFRx
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord de grille conique standard - stock brut, code de taille de raccord 1130 , diamètre extérieur du raccord 13.6250 po, longueur totale 13.0000 po, matériau de couvercle en aluminium
N° D’ARTICLE MI04847209
N° MFRx
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale de l’accouplement
    13.0000 po
  • Code de taille de raccord
    1130
  • Longueur totale du couvercle
    7.68 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    8.56 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    6.38 po
  • Désalignement angulaire maximal
    0.25 °
  • Mauvais alignement axial maximal
    0.551 po
  • Désalignement parallèle maximal
    0.022 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    6.0000 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    2.6250 po
  • Diamètre extérieur
    13.6250 po
  • Poids
    266.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Matériau du couvercle
    Aluminium
  • Type de couvercle
    Fractionnement horizontal
  • Type de couplage de grille
    Cône de grille standard
  • Puissance à 100 tr/min
    279 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Comprend
    Bouchons de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ES01759
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Type de produit
    Raccords de grille complets
  • Capacité de couple
    176000 po
  • CUP_NON
    782934297083

Aperçu

Description du fabricant
1130T10 CPLG HRB X HRB

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon