Motion
1140T10 BORDURE DE RACCORDEMENT

FALK
1140T10 COUPLING RSB

Raccord de grille conique standard - stock brut, code de taille de raccord 1140 , diamètre extérieur du raccord 15.1250 po, longueur totale 14.7500 po, matériau de couvercle en aluminium
N° D’ARTICLE MI04847234
N° MFR1140T10 COUPLING RSB
Price$13,024.96/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1140T10 COUPLING RSB

Raccord de grille conique standard - stock brut, code de taille de raccord 1140 , diamètre extérieur du raccord 15.1250 po, longueur totale 14.7500 po, matériau de couvercle en aluminium
N° D’ARTICLE MI04847234
N° MFR1140T10 COUPLING RSB

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$13,024.96/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale de l’accouplement
    14.7500 po
  • Code de taille de raccord
    1140
  • Longueur totale du couvercle
    7.92 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    10 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    7-1/4 po
  • Désalignement angulaire maximal
    0.25 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.022 po
  • Diamètre extérieur
    15.1250 po
  • Poids
    401.86 lb

Details

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Matériau du couvercle
    Aluminium
  • Type de couvercle
    Fractionnement horizontal
  • Type de couplage de grille
    Cône de grille standard
  • Puissance à 100 tr/min
    401 hp
  • Comprend
    Bouchons de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0707081
  • Rpm max.
    1650 tr/min
  • Type de produit
    Raccords de grille complets
  • Capacité de couple
    253000 po
  • CUP_NON
    782934010460

Aperçu

Description du fabricant
1140T10 BORDURE DE RACCORDEMENT

You May Also Like