Motion
1160WA HUB #3 TL 5050

FALK
1160WA HUB #3 TL 5050

Concentrateur de couplage de pneu 0431624 - série WA, code de taille 1160 , boîtier de verrouillage conique
N° D’ARTICLE MI04847288
N° MFR1160WA HUB #3 TL 5050
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1160WA HUB #3 TL 5050

Concentrateur de couplage de pneu 0431624 - série WA, code de taille 1160 , boîtier de verrouillage conique
N° D’ARTICLE MI04847288
N° MFR1160WA HUB #3 TL 5050

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    9-7/8 po
  • Code de taille de raccord
    1160
  • Poids
    358.40 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de concentrateur
    Moyeu d’arbre à bride
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0431624
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782934009204
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de pneu
  • Série
    WA

Aperçu

Description du fabricant
1160WA HUB #3 TL 5050

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté