Motion
1200T10 BORDURE DE RACCORDEMENT

FALK
1200T10 COUPLING RSB

Raccord de grille conique standard - stock brut, code de taille de raccord 1200 , diamètre extérieur du raccord 29.8000 po, longueur totale 22.2500 po, matériau de couvercle en aluminium
N° D’ARTICLE MI04847300
N° MFR1200T10 COUPLING RSB
Prix96,120.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1200T10 COUPLING RSB

Raccord de grille conique standard - stock brut, code de taille de raccord 1200 , diamètre extérieur du raccord 29.8000 po, longueur totale 22.2500 po, matériau de couvercle en aluminium
N° D’ARTICLE MI04847300
N° MFR1200T10 COUPLING RSB
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
Prix96,120.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale de l’accouplement
    22.2500 po
  • Code de taille de raccord
    1200
  • Longueur totale du couvercle
    14 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    19.6 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    11 po
  • Désalignement angulaire maximal
    0.25 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.03 po
  • Diamètre extérieur
    29.8000 po
  • Poids
    2564.10 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Matériau du couvercle
    Aluminium
  • Type de couvercle
    Fractionnement horizontal
  • Type de couplage de grille
    Cône de grille standard
  • Puissance à 100 tr/min
    2618 hp
  • Comprend
    Bouchons de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0725595
  • Rpm max.
    900 tr/min
  • Type de produit
    Raccords de grille complets
  • Capacité de couple
    1650000 po
  • CUP_NON
    782934011542

Aperçu

Description du fabricant
1200T10 BORDURE DE RACCORDEMENT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon