Motion
201UCBN2A6.3 A ULTRAMIT

FALK
201UCBN2A6.3 A A ULTRAMIT

Boîte d’engrenages concentrique hélicoïdale en ligne - Double réduction, 6.528:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, 0.6250 po taille d’entrée, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04847549
N° MFR201UCBN2A6.3 A A ULTRAMIT
Prix1,845.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
201UCBN2A6.3 A A ULTRAMIT

Boîte d’engrenages concentrique hélicoïdale en ligne - Double réduction, 6.528:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, 0.6250 po taille d’entrée, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04847549
N° MFR201UCBN2A6.3 A A ULTRAMIT
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
Prix1,845.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    8.115 x 5.98 x 5.87 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    5.87 po
  • Longueur du boîtier
    8.115 po
  • Largeur du boîtier
    5.98 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    201
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 556.000 à 3500 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    494 po-lb à 556 tr/min
  • Ratio
    6.528:1
  • Poids
    20.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Puissance d’entrée maximale
    4.370 ch à 3500 tr/min
  • Type de réducteur
    Concentrique en ligne
  • Réduction
    Double
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934314636

Aperçu

Description du fabricant
201UCBN2A6.3 A ULTRAMITE 6.528:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté