Motion
201UCFN2A20 A_A

FALK
201UCFN2A20 A_A

20:1 Rapport, type d’entrée de l’adaptateur moteur, 1.2500 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04847607
N° MFR201UCFN2A20 A_A
Prix2,510.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
201UCFN2A20 A_A

20:1 Rapport, type d’entrée de l’adaptateur moteur, 1.2500 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04847607
N° MFR201UCFN2A20 A_A
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
Prix2,510.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre NEMA/IEC
    145TC
  • Rapport nominal
    20:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    20:1
  • Facteur de service
    1.0

Détails

  • Ratio réel
    20.25:1
  • Type d’entrée
    Adaptateur de moteur
  • Puissance d’entrée maximale
    1.5 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux à clé
  • Type de réducteur
    Concentrique
  • Série
    Série 612

Aperçu

Description du fabricant
201UCFN2A20 A ULTRAMITE 19.86:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté