Motion
202UCBN2A22 A_A

FALK
202UCBN2A22 A_A

2.22:1 Rapport, type d’entrée face C, 1.2500 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04847705
N° MFR202UCBN2A22 A_A
Prix2,563.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
202UCBN2A22 A_A

2.22:1 Rapport, type d’entrée face C, 1.2500 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04847705
N° MFR202UCBN2A22 A_A
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
Prix2,563.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    202
  • Débit maximal tr/min
    778 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1354
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    2.22:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    2.22:1
  • Facteur de service
    1.0

Détails

  • Ratio réel
    2.22:1
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Puissance d’entrée maximale
    15 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux à clé
  • Type de réducteur
    Concentrique
  • Série
    2000
  • Puissance nominale thermique
    15 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    1354 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
202UCBN2A22 A ULTRAMITE 21.99:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté