Motion
202UCBN3A80.A_A

FALK
202UCBN3A80.A_A

75:1 Réduction, 75:1 rapport, type d’entrée adaptateur de moteur, 0.5000 po taille d’entrée, 25.40 mm, 1.0000 po diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04847776
N° MFR202UCBN3A80.A_A
Prix3,337.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
202UCBN3A80.A_A

75:1 Réduction, 75:1 rapport, type d’entrée adaptateur de moteur, 0.5000 po taille d’entrée, 25.40 mm, 1.0000 po diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04847776
N° MFR202UCBN3A80.A_A
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
Prix3,337.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    030
  • Distance centrale
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Taille d’entrée
    0.5000 po
  • Débit maximal tr/min
    25 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    75:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    75:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Longueur de l’arbre
    38.10 mm;1.5000 po

Détails

  • Ratio réel
    75.52:1
  • Type d’entrée
    Adaptateur de moteur
  • Puissance d’entrée maximale
    0.56 kW;0.75 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux à clé
  • Capacité de charge suspendue
    5560.28 N, 1250 lbf
  • Type de réducteur
    Planétaire
  • Réduction
    75:1
  • Série
    QC3
  • Puissance nominale thermique
    0.75 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    220 pi-lb

Aperçu

Description du fabricant
202UCBN3A80 A ULTRAMITE 81.07:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté