Motion
202UCFN2A22 A_A

FALK
202UCFN2A22 A_A

2.25:1 Rapport, type d’entrée de l’adaptateur de moteur, 36.51 mm, 1.4375 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04847800
N° MFR202UCFN2A22 A_A
Prix2,701.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
202UCFN2A22 A_A

2.25:1 Rapport, type d’entrée de l’adaptateur de moteur, 36.51 mm, 1.4375 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04847800
N° MFR202UCFN2A22 A_A
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
Prix2,701.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    202
  • Débit maximal tr/min
    778 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    140 N-m;1239
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    213/215TC
  • Rapport nominal
    2.25:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.4375 po, 36.51 mm
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Ratio
    2.25:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    12.47 kg, 27.5 lb

Détails

  • Ratio réel
    2.25:1
  • Type d’entrée
    Adaptateur de moteur
  • Puissance d’entrée maximale
    11.5 kW;15.4 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux à clé
  • Capacité de charge suspendue
    1000 lbf
  • Type de réducteur
    Concentrique
  • Série
    Série 612
  • Puissance nominale thermique
    15.4 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    1239 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
202UCFN2A22 A ULTRAMITE 21.99:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté