Motion
202UCFN2A5.0 A_B

FALK
202UCFN2A5.0 A_B

5:1 Rapport, type d’entrée face C, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04847820
N° MFR202UCFN2A5.0 A_B
Prix2,701.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
202UCFN2A5.0 A_B

5:1 Rapport, type d’entrée face C, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04847820
N° MFR202UCFN2A5.0 A_B
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
Prix2,701.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Débit maximal tr/min
    350 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    5:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.0000 po
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    5:1
  • Longueur de l’arbre
    2.0000 po

Détails

  • Ratio réel
    5.00:1
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Puissance d’entrée maximale
    1.5 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein à clavette
  • Type de réducteur
    Concentrique
  • Série
    UltraMax
  • Puissance nominale thermique
    3.2 hp

Aperçu

Description du fabricant
202UCFN2A5.0 A B ULTRAMITE 5.034:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté