Motion
202UCFN2A8.0 N

FALK
202UCFN2A8.0 N

8:1 Rapport, type d’entrée adaptateur en ligne, 25.40 mm, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04847840
N° MFR202UCFN2A8.0 N
Prix2,660.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
202UCFN2A8.0 N

8:1 Rapport, type d’entrée adaptateur en ligne, 25.40 mm, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04847840
N° MFR202UCFN2A8.0 N
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
Prix2,660.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Débit maximal tr/min
    219 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    432
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    8:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    8:1

Détails

  • Ratio réel
    8.00:1
  • Type d’entrée
    Adaptateur en ligne
  • Puissance d’entrée maximale
    1.5 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux avec rainure de clavette
  • Type de réducteur
    Planétaire
  • Série
    Série 15 po
  • Puissance nominale thermique
    1.5 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    432 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
202UCFN2A8.0 N ULTRAMITE 8.000:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté