Motion
203UCBN2A50 N

FALK
203UCBN2A50 N

5:1 Rapport, type d’entrée de l’adaptateur en ligne
N° D’ARTICLE MI04847924
N° MFR203UCBN2A50 N
Prix2,834.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
203UCBN2A50 N

5:1 Rapport, type d’entrée de l’adaptateur en ligne
N° D’ARTICLE MI04847924
N° MFR203UCBN2A50 N
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
Prix2,834.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Débit maximal tr/min
    350 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    28 N-m;250
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    145TC
  • Rapport nominal
    5:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    5:1

Détails

  • Ratio réel
    5.18:1
  • Type d’entrée
    Adaptateur en ligne
  • Puissance d’entrée maximale
    1.5 hp
  • Type de réducteur
    Concentrique
  • Série
    Série 612
  • Puissance nominale thermique
    1.5 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    250 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
203UCBN2A50 N ULTRAMITE 47.09:1

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon