Motion
203UCBN4A225A_A

FALK
203UCBN4A225A_A

25.63:1 Rapport, type d’entrée de l’adaptateur de moteur, matériau du boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04847970
N° MFR203UCBN4A225A_A
Prix5,524.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
203UCBN4A225A_A

25.63:1 Rapport, type d’entrée de l’adaptateur de moteur, matériau du boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04847970
N° MFR203UCBN4A225A_A
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
Prix5,524.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.2500 po, 57.15 mm
  • Débit maximal tr/min
    68 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    745.7 N-m;6600
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    215TC
  • Rapport nominal
    25:1
  • Taille de sortie
    2.2500 po
  • Ratio
    25.63:1
  • Facteur de service
    1.0

Détails

  • Ratio réel
    25.63:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Adaptateur de moteur
  • Puissance d’entrée maximale
    5.6 kW;7.5 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux à clé
  • Capacité de charge suspendue
    7784.4 N, 1750 lbf
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Série
    Série 2000
  • Puissance nominale thermique
    15 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    6600 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
203UCBN4A225 A ULTRAMITE 235.0:1

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon