Motion
203UCFN2A14 N

FALK
203UCFN2A14 N

15:1 Réduction, 15:1 rapport, type d’entrée adaptateur en ligne, type de sortie solide, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI04847984
N° MFR203UCFN2A14 N
Prix2,643.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
203UCFN2A14 N

15:1 Réduction, 15:1 rapport, type d’entrée adaptateur en ligne, type de sortie solide, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI04847984
N° MFR203UCFN2A14 N
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
Prix2,643.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    203
  • Débit maximal tr/min
    120 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    750
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    15:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.0000 po
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    15:1
  • Facteur de service
    1.0

Détails

  • Ratio réel
    14.56:1
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Adaptateur en ligne
  • Numéro de catalogue du fabricant
    203UCFN2A14 N
  • Puissance d’entrée maximale
    1.5 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Réduction
    15:1
  • Série
    UltraMax
  • Couple nominal (po-lb)
    750 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
203UCFN2A14 N ULTRAMITE 14.05:1

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon