Motion
203UCFN2A20 N

FALK
203UCFN2A20 N

20.23:1 Rapport, type d’entrée d’adaptateur en ligne, 1.1250 po taille d’entrée, 1.1250 po diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04847993
N° MFR203UCFN2A20 N
Prix2,643.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
203UCFN2A20 N

20.23:1 Rapport, type d’entrée d’adaptateur en ligne, 1.1250 po taille d’entrée, 1.1250 po diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04847993
N° MFR203UCFN2A20 N
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
Prix2,643.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Débit maximal tr/min
    86 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    113 N-m;1000
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    145TC
  • Rapport nominal
    20:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.1250 po
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    20.23:1
  • Longueur de l’arbre
    2.5000 po

Détails

  • Ratio réel
    20.25:1
  • Style d’entrée
    Arbre
  • Type d’entrée
    Adaptateur en ligne
  • Puissance d’entrée maximale
    1.5 hp
  • Capacité de charge suspendue
    3914 N, 880 lbf
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Série
    Série 612
  • Puissance nominale thermique
    1.5 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    1000 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
203UCFN2A20 N ULTRAMITE 20.23:1

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon