Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier250T
- Hauteur du boîtier13.0000 po
- Longueur du boîtier52.9000 po, 1343.66 mm
- Largeur du boîtier15.0000 po;381 mm
- Ratio2.191:1
- Poids165.11 kg, 364.00 lb
Détails
- Numéro de catalogue du fabricant10289622
- Numéro CUP du fabricant782934244766
- Série2040FZ2
- CUP_NON782934244766
Aperçu
Description du fabricant
2040FZ2A-2.191 250T ULTRAMAX
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Rexnord Falk True Torque Fluid CouplingsRexnord Falk True Torque Fluid Couplings Catalog
View brochure
Rexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted DrivesRexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted, Flange-Mounted, and Screw Conveyor Drives.
View brochure- Rexnord Cooling Tower Solutions
Rexnord Cooling Tower Solutions
View brochure - Rexnord Cooling Tower Case Study
Rexnord Cooling Tower Case Study
View brochure
More resources
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive Success Story Brochure
The Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive overview details a high-performance gearbox solution built to exceed reliability expectations in demanding cooling tower operations. It emphasizes improved durability, reduced maintenance requirements, and optimized power transmission performance for continuous-duty industrial environments.