Motion
204UCBN2A50 A_B

FALK
204UCBN2A50 A_B

5:1 Rapport, type d’entrée d’alésage creux
N° D’ARTICLE MI04848259
N° MFR204UCBN2A50 A_B
Prix3,387.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
204UCBN2A50 A_B

5:1 Rapport, type d’entrée d’alésage creux
N° D’ARTICLE MI04848259
N° MFR204UCBN2A50 A_B
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
Prix3,387.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    204
  • Couple de sortie maximal
    1000 N-m;8850
  • Rapport nominal
    5:1
  • Taille de sortie
    50 mm
  • Ratio
    5:1

Détails

  • Ratio réel
    5.18:1
  • Type d’entrée
    Alésage creux
  • Puissance d’entrée maximale
    1.5 hp
  • Type de réducteur
    Planétaire
  • Série
    Série 2000
  • Couple nominal (po-lb)
    8850 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
204UCBN2A50 A B ULTRAMITE 48.15:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté