Motion
204UCBN2A8.0 A C ULTRAMIT

FALK
204UCBN2A8.0 A C ULTRAMIT

Boîte d’engrenages concentrique hélicoïdale en ligne - Double réduction, 8.053:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, 0.7500 po taille d’entrée, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04848269
N° MFR204UCBN2A8.0 A C ULTRAMIT
Prix3,375.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
204UCBN2A8.0 A C ULTRAMIT

Boîte d’engrenages concentrique hélicoïdale en ligne - Double réduction, 8.053:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, 0.7500 po taille d’entrée, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04848269
N° MFR204UCBN2A8.0 A C ULTRAMIT
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
Prix3,375.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    10.598 x 8.03 x 8.19 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    8.19 po
  • Longueur du boîtier
    10.598 po
  • Largeur du boîtier
    8.03 po
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    204
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 438.000 à 3500 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1900 po-lb à 438 tr/min
  • Ratio
    8.053:1
  • Poids
    62.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Puissance d’entrée maximale
    13.600 ch à 3500 tr/min
  • Type de réducteur
    Concentrique en ligne
  • Réduction
    Double
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934316586

Aperçu

Description du fabricant
204UCBN2A8.0 A C ULTRAMITE 8.053:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté