Motion
204UCFN2A18 A_B

FALK
204UCFN2A18 A_B

18:1 Rapport, type d’entrée de l’adaptateur moteur, 1.1250 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04848331
N° MFR204UCFN2A18 A_B
Prix3,811.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
204UCFN2A18 A_B

18:1 Rapport, type d’entrée de l’adaptateur moteur, 1.1250 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04848331
N° MFR204UCFN2A18 A_B
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
Prix3,811.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Débit maximal tr/min
    97 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    108 N-m;953
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143T/145T
  • Rapport nominal
    18:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.1250 po
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    18:1
  • Facteur de service
    1.0

Détails

  • Ratio réel
    18.00:1
  • Type d’entrée
    Adaptateur de moteur
  • Puissance d’entrée maximale
    1.5 hp
  • Capacité de charge suspendue
    1000 lbf
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Série
    Série 2000
  • Puissance nominale thermique
    3.3 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    953 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
204UCFN2A18 A B ULTRAMITE 17.39:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté